EROCOMM spol. s r.o.

Stánek č. 73 - 74
www.erocomm.cz/

Společnost EROCOMM byla založena jako výhradní zastoupení německé firmy ABL SURSUM v České republice a na Slovensku. Vhodným doplněním rozsáhlého výrobního programu ABL SURSUM je spolupráce s dalšími předními výrobci elektroinstalačního materiálu – WERIT, CAPRI, ELEMATIC, FTG, SCHULTE, MARÉCHAL (ISV), IDE, INTERFLEX, SINARD, SIB a GIFAS (Burghart). Přesto je prodejní portfolio stále doplňováno výrobky dalších význačných výrobců podle aktuálních potřeb trhu. K dodávkám firmy EROCOMM patří také zásuvkové kombinace a kompletní rozváděče, které dle přání zákazníka kompletujeme, jsme kvalifikovaný výrobce rozváděčů. EROCOMM profituje i z trvalé výměny informací s velkoobchody, elektroinstalatéry, projektanty a výrobci. Společná analýza problémů vede i k jejich správnému řešení. K tomu přispívá nejen síť našich obchodních zástupců, ale i pravidelná účast na veletrzích a výstavách. Moderní skladové hospodářství a krátké dodací lhůty jsou pro nás významnými faktory služby zákazníkům.
ABL SURSUMpatří k významným německým výrobcům elektroinstalačního materiálu. Nynější vynikající pozice na trhu je výsledkem dlouhodobého inovativního vývoje výrobků a v neposlední řadě i jejich vysoké kvality a spolehlivosti. Více než 90-ti letou tradici v oblasti elektrotechniky dokumentují i průkopnické patenty. V roce 1925 patent prvního jistícího automatu na principu elektromagnetického vypínání a o rok později patent nejrozšířenějšího ochranného zásuvkového systému „SCHUKO“. Pokračováním této tradice je současná nabídka ABL SURSUM.
Firma WERIT, to je 60 let zkušeností v oboru zpracování plastů. Izolační vlastnosti plastů daly vzniknout i jejich programu výroby součástí pro elektrotechniku jako jsou: polyamidové svorkovnice, svorkovnice ze speciálních materiálů pro vysoké teploty, krabicové svorky šroubové i bezšroubové, stoupačkové a odbočovací svorkovnice, instalační krabice, zemnící materiál a polyamidové šrouby a matice.
Firma CAPRIbyla založena v roce 1946 a patří k nejvýznačnějším výrobcům komponentů pro elektrotechnický a stavební průmysl. Pojmem se staly především komponenty do výbušného prostředí. CAPRI se stala před několika lety součástí nadnárodního uskupení EATON. Do výrobního programu patří: kabelové vývodky polyamidové, mosazné i nerezové včetně provedení do výbušného prostředí Ex“e“, Ex“i“ a Ex“d“ pro všechny typy kabelů.
ELEMATIC, jako součást nadnárodní společnosti ITW, patří k největším výrobcům stahovacích pásků a dalšího příslušenství pro elektrotechniku v Evropě a dodává dnes své výrobky do 40 zemí světa.
Kvalita, flexibilita a inovace řídící myšlenky jsou základem výrobního programu firmy FTG. Zakladatel firmy, pan Friedrich Göhringer zahájil v roce 1962 výrobu hřebenů na propojování jističů dle vlastního patentu. Současný výrobní program je dále rozšířen o mnoho dalších prvků pro rozdělování a distribuci
proudu v elektrických rozváděčích.
EVOline® – the e-place design. SCHULTEněmecký výrobce zásuvkových systémů, u kterých je kladen velký důraz na zpracování, design a funkčnost. Zásuvkové systémy nalézají uplatnění nejen v kancelářských a jednacích stolech k elegantnímu rozvodu elektrického proudu, multimédií a datových sítí, ale i výrobci kuchyňského nábytku využívají tato přípojná místa k důmyslnému řešení elektrifikace v kuchyních.
Firma IDEod svého založení v roce 1987 vyrábí kovové a plastové elektrické rozváděče pro rozvody nízkého napětí a pro telekomunikační sektor. Zabývá se též výrobou průmyslových zásuvkových systémů.
Průmyslové zásuvkové systémy s čelními kontakty MARÉCHAL (dříve též pod označením ISV) jsou vyráběny ve Francii a Německu a též dalších závodech na všech kontinentech. Zásuvkové systémy jsou rozšířené po celém světě v nejtěžších průmyslových odvětvích – železárnách, ocelárnách, slévárnách, hornictví, ražení tunelů, … ale také v potravinářství, dopravě a dalších oborech. Paleta výrobků pokrývá obrovské spektrum napěťových soustav od 12V AC a DC až po 100V AC a 1500V DC při rozpětí proudů od mA až po 700A, v plastovém i kovovém provedení, 1 až 37-pólové, pro prostředí s výbušnou atmosférou a dále pro připojení vozidel s pohotovostním výjezdem zařízení RettBox® a RettBox®-Air.
Firma SINARDzaložená v roce 1949 je jediným evropským kontinentálním výrobcem zabývající se specializací na lisovací komponenty a zušlechťování pružinové oceli, výrobou příchytek pro rychlé připojování kabelů, trubek, podhledových desek apod. ke kovovým, betonovým nebo dřevěným konstrukcím.
Firma SIBbuduje svoji tradici v elektrotechnickém průmyslu od roku 1922. Zabývá se především výrobou elektrotechnických komponentů pro průmysl a stavebnictví. Z výrobního programu: kabelové vývodky a příslušenství v různých materiálových provedeních (plast, mosaz, poniklovaná mosaz, ocel, nerezová ocel); vývodky s prodlouženými závity a rozšířeným těsnícím rozsahem; vývodky Ex „e“ a Ex „d“.
INTERFLEXzaložená v roce 1967 je od svého vzniku průkopníkem ve výrobě prvků zaměřených na ochranu kabelů v elektrotechnice. Jejím výrobním programem jsou flexibilní izolační trubky z různých materiálů (plastů i kovů) a jejich příslušenství. Firma je vlastníkem několika význačných patentových řešení, která dodávají jedinečnost jejich výrobkům jak po stránce technické tak, i manipulační.
Zapuštěné zásuvkové systémy (do interiérů i exteriérů, dříve dodávané pod hlavičkou výrobce – Ing. Franz Burghart) a řada dalších výrobků v této kategorii je dodávána firmou GIFAS, která je obchodním sdružením výrobců v oblasti elektrotechniky z Německa, Itálie, Francie, Rakouska a Švýcarska. Významně se tím rozšířila i naše nabídka v oblasti distribuce el. energie, vč. Ex-oblastí a svítidel.
Velké rozšíření nabídky produktů do prostředí s výbušnou atmosférou přinášejí výrobky firmy TEP Ex. Tato chorvatská firma má širokou paletu průmyslových svítidel přisazených závěsných i podlahových se zdroji klasickými i LED. Dále vyrábí zemnící soupravy a různá provedení kontrolních, svorkovnicových, zásuvkových i rozvodných skříní vč. nerezových v provedení Ex e a EX d.

Potvrzením souhlasíte s využitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno tak, aby umožňovalo "použití cookies". Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít