HELUKABEL je výrobce a prodejce kabelů, vodičů a kabelového příslušenství s vlastními pobočkami v 39 zemích světa. Navrhuje, vyrábí a dodává pro všechny obory a každý účel použití i podle speciálních přání zákazníka. Nabízí vysoce kvalitní a dlouhodobě sloužící značkové výrobky s mezinárodně certifikovanou kvalitou UL, VDE, CSA, HAR, TÜV, CCC a další.
Výběr z produktového portfolia: Kabely a vodiče pro průmyslovou automatizaci
Stávající produktové portfolio sahá od řídících a datových kabelů až po vysoce flexibilní a robustní kabely pro použití ve vlečných řetězech v drsných výrobních podmínkách. V sortimentu jsou trvale nabízeny žáruvzdorné kabely a kabely odolné vůči olejům, stejně jako bezhalogenové kabely a vodiče. Pro doplnění portfolia nabízí Helukabel také široké spektrum kabelového příslušenství jako jsou například kabelové vývodky, chráničky nebo vlečné řetězy.
DATOVÉ KABELY
HELUKAT® PROFInet TYP B Cat. 5e SF/UTP PVC FLEX
pro flexibilní použití, rychlý kontakt
PVC oheň nešířící, UL certifikace

HELUKABEL® Profibus SK PVC STATIC
pevná instalace, rychlý kontakt
PVC ohni odolné, UL certifikace

KABELY PRO TECHNOLOGII POHONU
TOPSERV® Hybrid PVC
plášť oheň nešířící, hybridní kabel podle SICK
Hyperface DSL, ohybových cyklů: 100,000,
PVC plášt v souladu s UL/CSA

TOPSERV® Hybrid PUR
PUR plášť bezhalogenový, hybridní kabel podle SICK
Hyperface DSL, ohybových cyklů: 5 mil.,
kabel pro vlečné řetězy podle UL/CSA

TOPGEBER® 512 PUR – Siemens
PUR plášť bezhalogenový, snímačový kabel,
podle Siemens 6FX8002, ohybových cyklů: 5 mil.
kabel pro vlečné řetězy podle UL/CSA

KABELY PRO APLIKACE V ROBOTICE
HELUPOWER® ROBOFLEX® PUR UL/CSA
torzních cyklů: 5 mil. při +/- 360°/m,
10 mil. při +/- 180°/m, ohybových cyklů: 10 mil.

HELUDATA® ROBOFLEX®-D PUR UL/CSA
torzních cyklů: 5 mil. při +/- 180°/m,
ohybových cyklů: 5 mil.

KABELY PRO VLEČNÉ ŘETĚZY
MULTISPEED® 500-PUR
max. délka pojezdu 450 m, min. poloměr ohybu 7.5 x Ø,
max. rychlost 5 m/s, max. zrychlení 50 m/s²,
max. ohybových cyklů 11 mil.

MULTIFLEX 512®-PUR
max. délka pojezdu 100 m, min. poloměr ohybu 5 x Ø,
max. rychlost 4 m/s, max. zrychlení 10 m/s²,
max. ohybových cyklů 11 mil.

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR®
max. délka pojezdu 30 m, min. poloměr ohybu 10 x Ø,
max. rychlost 4 m/s, max. zrychlení 50 m/s²,
max. ohybových cyklů 9 mil.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
HELUTOP® KABELOVÉ VÝVODKY
v souladu s EN62444 VDE/UL/CSA,
v provedení polyamid PA6, ocel, mosaz
ochrana proti vibracím, snadná montáž


EKD-SYSTEMS – VLEČNÉ ŘETĚZY
Plastové, ocelové i nerezové řetězy,
také v modifikovaných verzích
např. s ochranou proti výbuchu,
délka pojezdu až 400 m,
možnost dodání „Plug and play“ systémů
(kompletní řešení s kabely, hadicemi a konfekcí)