SIGNIFY & SONEPAR
Výstava Sonepar se blíží a my se nemůžeme
dočkat až vám představíme několik zajímavých
novinek, kterými jsme rozšířili portfolio
světelných zdrojů a svítidel Philips a PILA.
PILA HIGHBAY
První novinkou, na kterou se můžete těšit
je PILA Highbay – světelné řešení pro jakékoliv
průmyslové prostory. Díky robustní hliníkové
konstrukci a vynikající světelnosti podpořené
širokou optikou 90° odolává náročným
pracovním podmínkám. Instalace svítidla
je snadná a rychlá s využitím přiloženého
háku na zavěšení. S PILA Highbay dosáhnete
vysokých úspor energie bez kompromisů
ve výkonu a kvalitě při zachování moderního
designu.
VESTAVNÉ LED PANELY
Nově také v portfoliu PILA naleznete
Vestavné LED panely ve dvou provedeních
vhodné jako náhrada běžných svítidel.
Obě možnosti jsou pak v nabídce
s kancelářskou optikou (OC, UGR <19)
i nekancelářskou optikou (NOC, UGR <22).
Benefitem svítidla je široký teplotní rozsah
od – 20 °C do + 45 °C. Součástí svítidla
je přívodní kabel k nasvorkování v délce 250 mm
pro snadnou a bezproblémovou instalaci.
PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO
Třetí PILA novinkou je Prachotěsné svítidlo,
odolné vůči prachu a nečistotám vhodné
nejen do výrobních hal a skladů, ale i do garáží
a chodeb. Svítidlo lze zavěsit či přisadit dle
vašich potřeb a výhodou je i jeho kompaktní
rozměr (šířka 36 mm, výška 45 mm). Další
výhodou je vysoká účinnost 100 lm/W i široký
teplotní rozsah od – 20 °C do + 35 °C.
PHILIPS MASTER LED BULB
Další potěšující zprávou je nová
nejúspornější žárovka na českém trhu
Philips Master LEDbulb třídy A.
Její životnost je až 50 000 hodin,
tedy 3,5 x delší než u klasické
LED žárovky. V době rostoucích cen
energií je tato žárovka tou nejlepší
volbou pro snížení vašich nákladů!
PHILIPS COREPRO LED PLC
V portfoliu zdrojů Philips dále nově
naleznete CorePro LED PLC, které
integruje LED technologii do tvaru
tradičních kompaktních zářivek.
Tento produkt je ideálním řešením
pro nahrazení světelných zdrojů.
Vybaven rotační paticí ideálně
distribuuje světlo v každém prostoru.
Šetřete energii a užívejte si dlouhou
životnost zdroje až 30 000 hodin.
PHILIPS MASTER T8 LED TRUBICE
U novinek zdrojů Philips nekončíme, nejlepším
řešením pro náročné aplikace a ideální
náhradou za klasické lineární zářivky je nová
LED trubice Philips Master T8. Tento typ trubic
je vybaven rotační paticí, která umožňuje
nasměrovat světlo tam, kam potřebujete.
Trubice nabízejí dlouhou životnost 70 000 hodin
a vyzařovací úhel 160°. Profesionální řadu
Master lze použít i do svítidel s optikou a do
aplikací s požadavkem na vysoký světelný tok.
Nově jsou k dostání i v energetické třídě A!
PHILIPS MASTER LED SVÍČKA
Novinka, s kterou si vytvoříte
útulnou atmosféru a zároveň
výrazně ušetříte energii je
MASTER LED ve tvaru svíčky.
Nádherné jiskřivé osvětlení
můžete dle svých potřeb
stmívat pro různé úrovně
světelného toku a teploty
barev. Čím více tlumíte světlo,
tím teplejší bude. Dopřejte si
příjemné osvětlení podpořené
LED technologií s životností
až 25 000 hodin.
LEDINAIRE PRACHOTĚS
Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují
vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Nový Ledinaire
Prachotěs je spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné svítidlo. Nyní mají všechna svítidla
řady Philips Ledinaire nově 5 let záruku.
PHILLIPS TRUEFORCE CORE LED SON-T
Nové světelné zdroje Philips
Trueforce Core LED SONT
vám nabízí jednoduché řešení
výměny vysokotlakých výbojek
(HID) za LED zdroje. Díky nízké
počáteční investici vám zajistí
okamžité úspory. Zdroje byly
navrženy tak, aby měly stejnou
velikost světelného zdroje
a vyzařování světla jako jiné
vysokotlaké výbojky, takže
nepoznáte žádný rozdíl.
Jedinečný design vytvářející
krytí IP65 navíc umožňuje
venkovní použití.
TĚŠÍME SE NA VÁS NA VÝSTAVĚ SONEPAR,
KDE VÁM VŠECHNY TYTO NOVINKY UKÁŽEME!